Zarges - PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 3,15 m - 41328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002075
Elnummer
8819850
Leverandørens varenummer
41328
Typebeskrivelse
8819850
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
3150 mm
Med hjul:
Ja
Meget sikker plattformstige med rekkverk og sikkerhetsbøyle som gjør arbeidet ditt trygt i høyden. Stabilisatorer på hver side gir ekstra sikkerhet mot velting. Uavhengig høydejustering på hver side gjør den ideell til bruk i trapper. Trappen har 2 hjul som gjør den enkel å transportere, stor plattform på 67x44 cm for høy brukerkomfort. Varenr 41326 og 41327 leveres med 2 stabilisatorer, varenr 41328 leveres med 4. Trappen er også sammenleggbar så den tar liten plass sammenlagt. Maks plattformhøyde er 3,15 meter, mål sammenlagt 356x81x39 cm. Trappen er godkjent etter Bra Arbeidsmiljøvalg. Produktbilde er ikke nøyaktig likt produktet.


