Zarges - STABILISATOR FOR STIGE - 40251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572002242
Elnummer
8819867
Leverandørens varenummer
40251
Typebeskrivelse
8819867
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vil du støtte opp din Zarges stige eller trappestige på en enkel og effektiv måte, kan Zarges stigestabilisator være løsningen. Den gir en økt bredde på 102 cm og er regulerbar m.h.t. stigens bredde. Passer på Zarges lukket vangeprofil fra 42-90x25 mm.


