Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - STABILISATOR FOR STIGE & TRAPP STIGE GR2 - 40251

KopierKopier
Zarges - STABILISATOR FOR STIGE & TRAPP STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866402519

Elnummer

8808132

Leverandørens varenummer

40251

Typebeskrivelse

8808132

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Tverrfot for Zarges-stiger og -trapper for å stabilisere den ytterligere mot underlaget den står på. Den gir en økt bredde på stigen eller trappestigen, med et bredere fotavtrykk på underlaget. Noe som gjør den betraktelig stødigere mot velt sideveis, som er den vanligste årsaken til ulykker på stiger og trapper. Denne tverrfoten er regulerbar i forhold til stigens bredde.