Zarges - STIGE 2-DELT GLASSFIBER 4,17 M STIGE GR2 - 41288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 2,44...4,17 m
Antall trinn - 16
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866412884
Elnummer
8808176
Leverandørens varenummer
41288
Typebeskrivelse
8808176
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
2,44...4,17 m
Antall trinn:
16
Antall elementer:
2
Bredde:
430 mm
Transportlengde:
2,44 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
14,3 kg


