Zarges - STIGE 2-DELT GLASSFIBER 6,03 M STIGE GR2 - 41292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 3,51...6,03 m
Antall trinn - 24
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866412921
Elnummer
8808178
Leverandørens varenummer
41292
Typebeskrivelse
8808178
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
3,51...6,03 m
Antall trinn:
24
Antall elementer:
2
Bredde:
430 mm
Transportlengde:
3,51 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
23,3 kg


