Zarges - STIGE 3-DELT 5,2 M Z100 STIGE GR1 - 49798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 24
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866497980
Elnummer
8808181
Leverandørens varenummer
49798
Typebeskrivelse
8808181
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
24
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
3-DELT SKYVESTIGE I ALUMINIUM