Zarges - STIGE ENKEL GLASSFIBER 1,9 M STIGE GR2 - 41251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltstige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Antall trinn - 6
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866412518
Elnummer
8808173
Leverandørens varenummer
41251
Typebeskrivelse
8808173
Modell / utførelse:
Enkeltstige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Antall trinn:
6
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Efa L sikkerhetsstige med glassfibertrinn og vanger for arbeidsoppgaver i spesielle miljøer som for eksempel elverk, kjemisk industri og olje og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) DIN 53387/53453, høyspentnormen EN 61478 samt VDEgodkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC).