Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Zarges - STIGE ENKEL GLASSFIBER 4,16 M STIGE GR2 - 41255

KopierKopier
Zarges - STIGE ENKEL GLASSFIBER 4,16 M STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltstige

  • Materiale - Glassfiber/aluminium

  • Antall trinn - 14

  • Antall elementer - 1

  • Nyttelastkapasitet - 150 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866412556

Elnummer

8808175

Leverandørens varenummer

41255

Typebeskrivelse

8808175

Modell / utførelse:

Enkeltstige

Materiale:

Glassfiber/aluminium

Antall trinn:

14

Antall elementer:

1

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Zarges anliggende glassfiberstige Z600 er en sikkerhetsstige med trinn i glassfiber for arbeidsplasser i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) DIN53387/53453, høyspentnormen DIN IEC 78/221 A/CD-kategori 1/30 KV samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC). Stigen har en bredde på 42 cm, er isolert og ikke strømførende og har glassfiber i trinn og vanger