Zarges - STIGE MULTIMASTER 5 KOMBINASJONSSTIGE 2,9 M - 40331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 1830...2880 m
Antall trinn - 5
Bredde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866403318
Elnummer
8817105
Leverandørens varenummer
40331
Typebeskrivelse
8817105
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1830...2880 m
Antall trinn:
5
Bredde:
635 mm
Transportlengde:
1830 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
Ja
Vekt:
11,4 kg
Med låsbart ledd kan stigen låses i posisjon som trappestige, vippes opp til 90 grader stige mot vegg eller helt ut til anliggende stige. Baksiden er teleskopisk, slik at man kan benytte den i trapp eller andre plasser med ulike nivåer som trappestige. Avstand fra vegg kan dermed også justeres i 90 grader-posisjon, og lengden på stigen kan justeres når den er utfelt som anliggende. Sammenfelt fungerer den også som en kortere anliggende stige. Toppen av stigen er designet slik at den trygt kan lenes mot flater, hjørner, stolper og veggstendere. Utstyrt med hjul og bærehåndtak i toppen, slik at den er enkel å dra med seg.


