Zarges - STIGE TELESKOP 4,2 M Z-600 STIGE GR2 - 41930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopstige
Materiale - Aluminium
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Med plattform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419302
Elnummer
8808118
Leverandørens varenummer
41930
Typebeskrivelse
8808118
Modell / utførelse:
Teleskopstige
Materiale:
Aluminium
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
PROFF


