Zarges - STILLAS KLAPP 1,67 M Z-600 STIGE GR2 - 53300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 1 m
Rullbar - Ja
Maks. Totalhøyde - 1,72 m
Med veltesikring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866533008
Elnummer
8808125
Leverandørens varenummer
53300
Typebeskrivelse
8808125
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
1 m
Rullbar:
Ja
Maks. Totalhøyde:
1,72 m
Med veltesikring:
nei
Solid og fleksibelt håndverkstillas i aluminium med lav vekt som kan slås sammen og bygges på i høyden inntil 7,6 meter. Z600 har en solid konstruksjon som gir proffbrukeren full fleksibilitet kombinert med den høyeste grad av sikkerhet. Stillaset består av to deler og går raskt å montere, og er utstyrt med fire låsbare 125mm hjul for enkel mobilitet. Plattformen har en integrert luke som er nødvendig for å bygge på i høyden. Ved plattformhøyde > 1 m anbefales rekkverkspakke. Stillaset er produsert og grundig testet i samsvar med Stillasklasse 3 og EN1004, og sikrer dermed optimal ytelse og trygghet for brukeren.


