Zarges - STILLAS KLAPP 2M. PÅBYGG Z-600 STIGE GR2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458853131
Elnummer
8808128
Leverandørens varenummer
853103
Typebeskrivelse
8808128
Type tilbehør/reservedel
Forlengingsstykke
Materiale
Aluminium
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Påbyggingspakke til Zarges Z600 klappstillas med bredde 0,75 meter som øker stillashøyden til 4,6 meter. Pakken passer til grunnmodul med bredde 0,75 meter, varenummer 53300