Zarges - STILLAS PROFF 1,35X2,50X4,60M STIGE GR2 - 52433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 3,6 m
Rullbar - Ja
Maks. Totalhøyde - 4,6 m
Med veltesikring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866524334
Elnummer
8808191
Leverandørens varenummer
52433
Typebeskrivelse
8808191
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
3,6 m
Rullbar:
Ja
Maks. Totalhøyde:
4,6 m
Med veltesikring:
Ja
1,35 X 2,50 METER GRUNNFLATE


