Utgått

Zarges - TRAPP 10TRINN G421 PROFF STIGE GR1 - 41427

KopierKopier
Zarges - TRAPP 10TRINN G421 PROFF STIGE GR1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 2,98 m

  • Antall trinn - 10

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866414277

Elnummer

8808106

Leverandørens varenummer

41427

Typebeskrivelse

8808106

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

2,98 m

Antall trinn:

10

Todelt:

nei

Zarges Comfortstep (tidligere G421 XL) er en bred og lett trappestige i eloksert aluminium som ikke sverter. den er utstyrt med gummikanter på trinnene som gir en høy brukerkomfort på de som står mye i trappestigen. Comfortstep har stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde, ekstra støttetrinn bak, stor plattform (30x25 cm) og god avstand mellom plattform og verktøybrett for økt støtte.