Zarges - TRAPP 3 TRINN SIKKERHETSTRAPP STIGE GR1 - 41491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 0,66 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866414918
Elnummer
8808108
Leverandørens varenummer
41491
Typebeskrivelse
8808108
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
0,66 m
Todelt:
nei
Meget smart og lett trapp i aluminium med slak vinkel og utstyrt med store dype og sklisikre trinn som gjør den komfortabel, stabil og sikker å jobbe fra. Trappen tar liten plass, og er lett å oppbevare