Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - TRAPP 4 TRINN C621 XL PROFF - 41091

KopierKopier
Zarges - TRAPP 4 TRINN C621 XL PROFF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1 m

  • Antall trinn - 4

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572002334

Elnummer

8819876

Leverandørens varenummer

41091

Typebeskrivelse

8819876

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1 m

Antall trinn:

4

Todelt:

nei

Sammenleggbare:

Ja

Med plattform:

Ja

Lett og solid profftrapp i svertefri aluminium med stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde. Designet med lukket vangeprofil for høy styrke og lav vekt. Plattformen er 30x25 cm stor og det er god avstand mellom plattform og verktøybrett som gjør at man får en mer komfortabel og sikker arbeidsstilling. Utstyrt med sklisikre trinn, avstiverstag, verktøybrett i aluminium og ett ekstra hjelpetrinn. Produsert og godkjent profftrapp etter nyeste EN norm EN131-1+2. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg, nivå 2