Zarges - TRAPP 5 TRINN SAFEMASTER STIGE GR2 - 41675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 2,71 m
Antall trinn - 5
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Safemaster
EAN/GTIN
4003866416752
Elnummer
8808139
Leverandørens varenummer
41675
Typebeskrivelse
8808139
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
2,71 m
Antall trinn:
5
Todelt:
nei
Zarges Sap Safemaster S (tidligere Z600) er den komplette profftrappen for de som søker både god stabilitet og lav vekt. Den er effektiv i bruk og tar liten plass sammenslått. Sammen med ZAP stabilisatorer oppfylles nå kravene til plattformstiger EN 131-7. Ny og forbedret utgave og høyere sikkerhet med 1 meter høyt rekkverk, sikkerhetsline bak og høyere sparkelist. Safemaster har også fått svertefritt gelender, forsterkede låser og et ekstra støttetrinn bak. I tillegg til dype antisklitrinn, integrert rekkverk og stor plattform med stor og praktisk verktøyhylle. 4-9 trinn er klargjort for å bruke stabilisatorer. Godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 4). Passer godt for montasje, verksted, industri og håndverk


