Zarges - TRAPP 5 TRINN Z-300 YRKE STIGE GR1 - 42455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,8 m
Antall trinn - 5
Vekt - 6,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866424559
Elnummer
8808100
Leverandørens varenummer
42455
Typebeskrivelse
8808100
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,8 m
Antall trinn:
5
Vekt:
6,9 kg
Todelt:
nei
Nova S er en ekstra kraftig og smidig profftrapp i aluminium med forsterket trinn- og vangeforbindelse som tåler store påkjenninger. 7-10 trinn er utstyrt med bånd mellom stigedelene.


