Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Zarges - TRAPP 7 TRINN G421 XL PROFF - 441425

KopierKopier
Zarges - TRAPP 7 TRINN G421 XL PROFF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1,75 m

  • Antall trinn - 7

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002150

Elnummer

8819858

Leverandørens varenummer

441425

Typebeskrivelse

8819858

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1,75 m

Antall trinn:

7

Todelt:

nei

Sammenleggbare:

Ja

Med plattform:

Ja

Zarges G421 XL er en bred og lett trappestige i eloksert aluminium som ikke sverter, utstyrt med gummikanter på trinnene som gir en høy brukerkomfort på de som står mye i trappestigen. G421 XL har stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde, ekstra støttetrinn bak, stor plattform (30x25 cm) og god avstand mellom plattform og verktøybrett for økt støtte. 3 - 5 trinn variantene er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2)