Zarges - TRAPP 8 TRINN SAFEMASTER - 41678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 2,11 m
Antall trinn - 8
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002259
Elnummer
8819868
Leverandørens varenummer
41678
Typebeskrivelse
8819868
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
2,11 m
Antall trinn:
8
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Zarges Safemaster er den mest komplette profftrappen for de som søker både god stabilitet og lav vekt. Den er effektiv i bruk og tar liten plass sammenslått. Sammen med ZAP stabilisator oppfyller Safemaster kravene til plattformstiger EN131-7. Profftrappen har stor plattform på 40x40 cm med høy sparkelist, dype antisklitrinn, en meter høyt rekkverk med sikkerhetsline og praktisk verktøybrett. I tillegg har dem svertefri gelender, avstiverstag med forsterkede låser og ekstra støttetrinn bak. 4-9 trinn er klargjort for å bruke stabilisatorer. Godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg nivå 4


