Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - TRAPP 9 TRINN SAFEMASTER STIGE GR2 - 41679

KopierKopier
Zarges - TRAPP 9 TRINN SAFEMASTER STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 3,83 m

  • Antall trinn - 9

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866416790

Elnummer

8808305

Leverandørens varenummer

41679

Typebeskrivelse

8808305

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

3,83 m

Antall trinn:

9

Todelt:

nei

Zarges Sap Safemaster S (tidligere Z600) er den komplette profftrappen for de som søker både god stabilitet og lav vekt. Den er effektiv i bruk og tar liten plass sammenslått. Sammen med ZAP stabilisatorer oppfylles nå kravene til plattformstiger EN 131-7. Ny og forbedret utgave og høyere sikkerhet med 1 meter høyt rekkverk, sikkerhetsline bak og høyere sparkelist. Safemaster har også fått svertefritt gelender, forsterkede låser og et ekstra støttetrinn bak. I tillegg til dype antisklitrinn, integrert rekkverk og stor plattform med stor og praktisk verktøyhylle. 4-9 trinn er klargjort for å bruke stabilisatorer. Godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 4). Passer godt for montasje, verksted, industri og håndverk