Zarges - TRAPP GLASSFIBER 2X14 TRINN STIGE GR2 - 41260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 4,12 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866412600
Elnummer
8808179
Leverandørens varenummer
41260
Typebeskrivelse
8808179
Materiale:
Plast
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
4,12 m
Todelt:
nei
Zarges Frittstående EFA B Glassfiberstige (tidligere Z600) er en sikkerhetsstige med trinn i glassfiber for arbeidsplasser i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC).