Zarges - TRAPP GLASSFIBER 3 ALU-TRINN STIGE GR2 - 40431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 0,68 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866404315
Elnummer
8808146
Leverandørens varenummer
40431
Typebeskrivelse
8808146
Materiale:
Plast
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
0,68 m
Todelt:
nei
Zarges Glassfiber Trappestige Z600 bør anvendes på områder med elektriske installasjoner hvor det er fare for strømoverslag, eller på steder med korrosive miljøer som fuktige sjakter, kulverter, gruver eller i kjemiske fabrikker. Stigen er isolert og ikke strømførende og har lukket vangeprofil som gir høy stabilitet og vridningsstivhet. Plattformhøyde 0,6 meter, bredde 42 cm


