Zarges - VANGEFORLENGER TELESKOP HØYRE - 856615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866402243
Elnummer
8808186
Leverandørens varenummer
856615
Typebeskrivelse
8808186
Type tilbehør/reservedel:
Forlengingsstykke
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Forlenger stigevangen med ca 110 cm. Røret er teleskopisk og sikrer deg noe å holde i når du entrer stigen. Produsert i aluminium.


