Zircon - Zircon HD70® Lektesøker med ”Center visjon” og display - 8023896

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 3,8 cm

  • Tilpasset arbeid under spenning - Ja

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - Ja

  • Egnet for søk etter metall - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4218667203009

Elnummer

8023896

Leverandørens varenummer

8023896

Typebeskrivelse

8023896

Maks søkedybde:

3,8 cm

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

Ja

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

nei

Zircon HD70 OneStep® er et smart og praktisk verktøy til rask søking av lekter av tre og metall.
Lektesøkeren har display som indikerer signalstyrken og plasseringen av instrumentet i forhold til lekteren. Instrumentet lyser rødt når midten av lekteren er funnet

Ved farlig AC spenning advarer instrumentet med et tydelig tegn i displayet.

Instrumentet leveres komplett inkl. batteri og brukerveiledning.