Zircon - Zircon HD900C Multiscanner Lekte og metall søker - 8023898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 3,8 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - Ja
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4218669269003
Elnummer
8023898
Leverandørens varenummer
8023898
Typebeskrivelse
8023898
Maks søkedybde:
3,8 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
Ja
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Zircon Multiscanner HD900C smart instrument for enkel og sikker detektering av metall, rør, lekter av både tre, metall og spenningsførende kabler, som er skjult i vegg, gulv, betong m.m.
Med tre innstillingsmuligheter (lekter, metall og spenning) er instrumentet den ideelle løsning til alle borre og montasje jobber hvor man vil være sikker på å borre det riktige stedet første gang. Multiscanneren indikerer tydelig med lyd og stort belyst display plasseringen av metall og lekter. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen, slik at man unngår å borre i skjulte rør og kabler. Med den patenterte ”Center Vision” teknologi, markerer instrumentet plasseringen av lekteren helt nøyaktig med rødt lys.
Signalstyrke indikator viser om det er et dyptliggende eller nært objekt som detekteres og ACT™ teknologien korrigerer automatisk mot de mest utbredte feil som når scanning starter på en lekte, hvilket sikrer perfekt resultat hver gang.
Som ekstra sikkerhet skrifter bakgrunnsbelysningen til rød, når det detekteres spenning.
Instrumentet leveres komplett inkl. batteri og brukerveiledning
Med tre innstillingsmuligheter (lekter, metall og spenning) er instrumentet den ideelle løsning til alle borre og montasje jobber hvor man vil være sikker på å borre det riktige stedet første gang. Multiscanneren indikerer tydelig med lyd og stort belyst display plasseringen av metall og lekter. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen, slik at man unngår å borre i skjulte rør og kabler. Med den patenterte ”Center Vision” teknologi, markerer instrumentet plasseringen av lekteren helt nøyaktig med rødt lys.
Signalstyrke indikator viser om det er et dyptliggende eller nært objekt som detekteres og ACT™ teknologien korrigerer automatisk mot de mest utbredte feil som når scanning starter på en lekte, hvilket sikrer perfekt resultat hver gang.
Som ekstra sikkerhet skrifter bakgrunnsbelysningen til rød, når det detekteres spenning.
Instrumentet leveres komplett inkl. batteri og brukerveiledning