Zircon - Zircon MultiScanner x85 OneStep - Veggscanner - 8062689

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 5 cm

  • Tilpasset arbeid under spenning - Ja

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - Ja

  • Egnet for søk etter metall - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445420056

Elnummer

8062689

Leverandørens varenummer

8062689

Typebeskrivelse

8062689

Maks søkedybde:

5 cm

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

Ja

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

Ja

"MultiScanner x85 OneStep er et smart instrument til enkel og sikker detektering av vannbærende plastrør, lekter både tre og metall, som ligger skjult i vegg, gulv, betong m.m.
Instrumentet er den ideelle løsning til alle borre og montasje jobber hvor man vil være sikker på å borre riktig sted første gang. Multiscanner x85 indikerer tydelig med lyd og stort belyst display plasseringen av rør, metall og lekter. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen. Man kan da unngå at man borrer i skjulte ledere så som rør og kabler. Med den patenterede ”Center Vision” teknologi markerer instrumentet plasseringen av lekten helt nøyaktigt med rødt lys.
MultiScanner x85 leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning."