Zumtobel - DALI-CCS KIT - 22161689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008709030961
Elnummer
1411000
Leverandørens varenummer
22161689
Typebeskrivelse
1411000
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
101,5 mm
Enhet høyde:
101,5 mm
Enhet dybde:
29,5 mm


