Hager - Slisset kanal Halogenfri BLÅ 73X124mm 2 meter HNG75125BL - HNG75125BL

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset kanal Halogenfri BLÅ 73X124mm 2 meter HNG75125BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PPO (Polyfenylenoxid)
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPolyfenylenoksid (PPO)
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

125 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm

Farge:

Blå
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PPO (Polyfenylenoxid)

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 12 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740843263

Elnummer

1285746

Leverandørens varenummer

HNG75125BL

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

PPO (Polyfenylenoxid)

Høyde:

75 mm

Bredde:

125 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

8022 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge: BLÅ