Bentley Harris - PT+ 20 ELIS EXPANDO PT PLUS - 13 441 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 0...0 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016210
Elnummer
1344102
Leverandørens varenummer
13 441 02
Typebeskrivelse
BUNTESTRØMPE
Nominell diameter:
12 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
0...0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-70...125 °C
Med tellefunksjon:
0 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,8 mm
Spolebredde:
350 mm
Fra/til: 12/32 mm
Temperaturområde: -70 til + 125ºC
Brennbarhet: selvslukkende
Branntest: UL 224, No. 63935
Motstandsdyktig (iflg. MIL-I-23053 D, par. 4.6.1 l.): JP4 otan V-40 aviation fuel Skydrol 500B hydraulikk olje, Otan. 0.156- smøre olje, Destillert vann ISO 1817, saltvann
Strekkprøve: 280 daN (ISO-37)
Kutt- riftmotstand: 18.9 daN (BS-G212)
Farge: sort