Elko - Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Havplast Plusdesign. For bruk i innfelt installasjon eller kappe - EKO30001

ELKO
KopierKopier
Elko - Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Havplast Plusdesign. For bruk i innfelt installasjon eller kappe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Blindplate/avdekning

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161300019

Elnummer

1410681

Leverandørens varenummer

EKO30001

Typebeskrivelse

1410681

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Blindplate/avdekning

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

12 mm

Ramme med 1 hull i ELKO Havplast Plusdesign. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes. ELKO Plus havplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Havplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannsikkerheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante havplastlogoen.