LIT by Cardi - MIGNON OPAL DIM 4,5W/827 470lm E14 LED MATT LYSPÆRE Sonepar - 0019590069

LIT by Cardi
KopierKopier
LIT by Cardi - MIGNON OPAL DIM 4,5W/827 470lm E14 LED MATT LYSPÆRE Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W
Se tilgjengelige varianter5,7...5,7 W
Se tilgjengelige varianter7...7 W
Se tilgjengelige varianter8,2...8,2 W

Lysstrøm:

470...470 lm
Se tilgjengelige varianter540...540 lm
Se tilgjengelige varianter621...621 lm
Se tilgjengelige varianter806...806 lm

Lampeform:

Pæreform
Se tilgjengelige varianterKule
Se tilgjengelige varianterReflektor
Se tilgjengelige varianterRund/ kule

Sokkel:

E14
Se tilgjengelige varianterE27
Se tilgjengelige varianterGU10
Se tilgjengelige varianterGU5,3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268405052

Elnummer

3713205

Leverandørens varenummer

0019590069

Typebeskrivelse

3713205

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysstyrke:

60 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

0...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

B11

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

0,8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

0,0045 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LIT by CARDI LED lyskilder er dimbare, har god fargegjengivelse, lavt strømforbruk og lang levetid.