ABB Electrification - Isolert tilkoblingskl ADI 3M - 2CGD000692A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...0 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980053797
Elnummer
1145524
Leverandørens varenummer
2CGD000692A1000
Typebeskrivelse
ADI 3M
Samleskinnetykkelse:
0...0 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
37 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


