ABB Electrification - Kabelklemme for SLK 10-95 mm2 M8 - NHP 407190R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 20 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009252
Elnummer
1144273
Leverandørens varenummer
NHP 407190R0001
Typebeskrivelse
1144273
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
20 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er kabelklemme for SLK moduler, for kabel 10-95 mm2 M8