ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 - 1SEP101848R0014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980004539
Elnummer
1144591
Leverandørens varenummer
1SEP101848R0014
Typebeskrivelse
1144591
Høyde:
736 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-900 Skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 uten samleskinner


