ABB Electrification - RØRBØY 16MM JMKL16.4 HALOGENFR I - 2TKA00004741

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RØRBØY 16MM JMKL16.4 HALOGENFR I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199000640

Elnummer

1218696

Leverandørens varenummer

2TKA00004741

Typebeskrivelse

JMKL16.4HF

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

Ja

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

16 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Halogenfritt rørbend for 16mm rør. Med låselim