ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt Q, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - 1SEP101848R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 736 mm
Dybde - 235 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009535
Elnummer
1144403
Leverandørens varenummer
1SEP101848R0003
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Bredde:
700 mm
Høyde:
736 mm
Dybde:
235 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3


