Aneta Lighting - Scanstrip COB-30 slimline 4W, DC24V,3000K,CRI>90, 50000t - 71222-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 4 W
Lysstyrke pr. meter - 400 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661275737
Elnummer
3246846
Leverandørens varenummer
71222-01
Typebeskrivelse
3246846
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
4 W
Lysstyrke pr. meter:
400 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
480
Antall lyspunkter pr. fot:
146
Lampeffekt pr. fot:
1,25 W
Lysutbytte:
100 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
56000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
20 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
4 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,34 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


