APC by Schneider Electric - Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet - AP8481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 1,8 m
Antall jordede stikkontakter - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304317609
Elnummer
6604618
Leverandørens varenummer
AP8481
Typebeskrivelse
6604618
Monteringsmål:
Andre
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
1,8 m
Antall jordede stikkontakter:
21
Antall C13 stikkontakter:
21
Type strømtilkobling:
Andre
Antall C19 stikkontakter:
3
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
56 mm
Høyde:
1829 mm
Dybde:
51 mm
Matespenning:
400 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
Ja
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
Ja
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja


