Diager - Flisbor BLUE-CERAM 15mm. Nøyaktige hull i alle typer fliser - 8825489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 15 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600144460
Elnummer
8825489
Leverandørens varenummer
8825489
Typebeskrivelse
BOR FOR KERAMISKE FLISER, MARMOR, SANDSTEIN, ETC
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
15 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei


