Diager - Glass- og flisbor 4X65mm. For keramiske fliser, porselen, keramikk og uherdet glass - 301451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 4 mm
Kuttelengde - 40 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600014473
Elnummer
8825586
Leverandørens varenummer
301451
Typebeskrivelse
BOR TIL FLISER, PORSELEN, KERAMIKK OG UHERDET GLASS
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
4 mm
Kuttelengde:
40 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
4 mm
Total lengde:
80 mm
Med senterbor:
nei


