Elflex - Elflex Ecofloormat130w160w/m2 - 1039252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...130 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 0,8 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex Ecofloor mat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220175
Elnummer
1039252
Leverandørens varenummer
1039252
Typebeskrivelse
ELDTS12130-165
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...130 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
0,8 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
12 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
1600 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


