Elis Elektro AS - Endestykke 65x30mm Al/Hvit TBD30-3 - 1285209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 65 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402420
Elnummer
1285209
Leverandørens varenummer
1285209
Typebeskrivelse
1285209
Høyde:
30 mm
Bredde:
65 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endstykke 65x30 mm - hvitlakkert