Elko - 10" PP 12 Port STP C6A TooLess - EKO05570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 12
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160557001
Elnummer
6942070
Leverandørens varenummer
EKO05570
Typebeskrivelse
10" PP 12 Port UTP C6 TooLess
Antall plugger/koblinger:
12
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Monteringsmetode:
245mm (10") innfelling
Høyde:
44 mm
Bredde:
252 mm
Dybde:
90 mm
For bruk i 10 skap i f.eks ELKO Link Home installasjoner eller andre nettverksinstallasjoner.
ELKONNEKT Kat.6A STP konnektor. Verktøyfri modularkontakt skjermet kat.6A, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn i hht fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede metallokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6A i hht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2.. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patch paneler.


