Elko - ELKO One - Dobbelstikk 2x USB C PD lader - EKO50093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 220...220 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160500939
Elnummer
6630075
Leverandørens varenummer
EKO50093
Typebeskrivelse
Dobbelstikk 2x USB C PD lader
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
220...220 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Enhet høyde:
109 mm
Enhet dybde:
54 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Med skruterminal og et standby forbruk på kun 0.1W, er de ideelle for sosiale soner hvor brukervennlighet og energieffektivitet er avgjørende.
Ue nominelle driftsspenning er 250VAC ved 50Hz. Schuko-stikkontaktens utgangsstrøm er 16A. Maksimal effekt på USB-C uttaketer 25W. Standby-strømmen er under 0,1W, med en VI-nivåeffektivitet. Den kan monteres i en 1 eller 1,5 modul innfelt veggboks eller i en 1,5 modul påvegg.
Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 109 mm x (D) 54 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21.
Produktet har CE-sertifikat, CB-rapport. Overholder IEC 60884-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN-IEC 61204-3, DIN VDE 0620-1, Eco-Design 2019/1782/EC, RoHS, REACH-standarder.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


