Elko - ELKO One - Enkel stikk med USB C PD lader sort - EKO50092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall USB-C porter - 2
Driftsspenningsområde - 220...220 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160500922
Elnummer
6630074
Leverandørens varenummer
EKO50092
Typebeskrivelse
Enkel stikk USB C PD One SO
Modell / utførelse:
Andre
Antall USB-C porter:
2
Driftsspenningsområde:
220...220 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Andre
RAL-nummer:
9005
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
42 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Med skruterminal og et standby forbruk på kun 0.1W, er de ideelle for sosiale soner hvor brukervennlighet og energieffektivitet er avgjørende.
Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50Hz. Schuko-stikkontaktens utgangsstrøm er 16A. Maks effekt på USB-C er er 20W. USB-C-standby-effekten er under 0,1W, med en effektivitet på VI-nivå. USB C PD-utgangen er: 5.0 VDC/3.0A; 9,0 VDC/2,22A. USB C PPS-utgangen er: 3.3-11.0 VDC/0.1-1.8A.
Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21.
Produktet har CE-sertifikat, CB-rapport. I samsvar med IEC 60884-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN-IEC 61204-3, DIN VDE 0620-1, Eco-Design 2019/1782/EC, RoHS, REACH standard.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


