Elko - ELKONNEKT høyttalerkontakt DSP - EKO05504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall RCA kontakter - 0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2 - 0
Antall HDMI-innganger - 0
Antall USB kontakter - 0
Tilkoblingstype - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160550415
Elnummer
6941277
Leverandørens varenummer
EKO05504
Typebeskrivelse
6941277
Antall RCA kontakter:
0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2:
0
Antall HDMI-innganger:
0
Antall USB kontakter:
0
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Farge:
Hvit
Antall BNC kontakter:
0
Antall komponent Video kontakter:
0
Antall kompositt video kontakter:
0
Antall DVI kontakter:
0
Antall 9 polig D-sub kontakter:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Antall høyttalerkontakter:
2
Antall RJ45 kontakter:
0
Antall SAT F kontakter:
0
Antall Scart kontakter:
0
Antall S-video kontakter:
0
Antall TNC kontakter:
0
Antall WBT kontakter:
0
Antall XLR kontakter:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
9010
Max kabeltversnitt er 2,5mm2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patch paneler
Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84


