Elko - Enkel stikkontakt med USB-A og USB-C lader for innfelt installering. - EKO07450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 220...250 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160745002
Elnummer
6630900
Leverandørens varenummer
EKO07450
Typebeskrivelse
6630900
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
220...250 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
Sekundærspenningsområde:
5...5 V
Tilkoblingstype:
Stikklemme
RAL-nummer:
9010
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Antibakteriell behandling:
nei
Spenning: 220-250 VAC 50Hz
Utgangsspennning; 4,5-5,5 VDC +/-5%
Ladestrøm USB-A: 2,4A
Ladestrøm USB-C: 3,0A
Utgangseffekt: 15W
Strømforbruk: <60mW
Driftstemperatur: 0-40 °C
Forventet levetid: 20.000 timer med full belastning
Overspenningskategori: III
Stikkontakt 16A - 250V AC
Tilkobling: Hurtigkobling
Avmantlingslengde: 11mm
Kabeltversnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Kabeltype: entrådet, flertrådet og fleksibel.
Innbygningsdybde: 33mm
Kapslingsgrad: IP20


