Elko - Plus ramme 1-hull kombinasjonsplate Sort - 3789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160378903
Elnummer
1427405
Leverandørens varenummer
3789
Typebeskrivelse
Plus ramme 1-hull SO
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et ekslusivt uttrykk.
Kombinasjonsplate ELKO Plus 1-hull
Farge: Sort.
Halogenfri.


