Eltako - Universal impuls dimmer R/L/C - EUD12DK/800W-UC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - REG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312109656
Elnummer
1438873
Leverandørens varenummer
EUD12DK/800W-UC
Typebeskrivelse
1438873
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
REG
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
2
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Blå
RAL-nummer (lignende):
5012
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
6...6 mm²
Enhet bredde:
36 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
58 mm


